Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3549S-1AA-102A PRÄZISIONSPOTI 7/8ZOLL 22MM DM 10T WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470219
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-102A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 3549S
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 12.7 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 40.45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3549S-1AA-102A, 1470219, 147-0219
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 14,21*
    € 16,52*
    1
    € 4,00*
    ab € 14,04*
    € 20,19*
    5
    Frei Haus
    ab € 22,94*
    € 28,13*
    2 Tage
    43
    1
    € 5,95*
    ab € 16,92*
    € 28,20*
    Lager 139
    52
    1
    € 14,99*
    ab € 14,17*
    € 30,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,75*
    € 36,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 25,48*
    € 30,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,36*
    € 27,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,62*
    € 19,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,17*
    € 16,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,20*
    Zubehör
    TT-BI Technologies
    2696
    ab € 8,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.