Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CNY70 OPTISCHER SENSOR, TRANSISTORAUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470063
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CNY70
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 32 V
  • Sperrspannung, Vr: 5 V
  • Erfassungsabstand: 5 mm
  • Produktpalette: CNY70
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.25 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optokoppler, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fototransistor vishay, fototransistor, Lichtschranken, Reflexlichtschranken, Sensoren, Wandler, VISHAY, CNY70, 1470063, 147-0063
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    80
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,64*
    € 0,85*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,52*
    € 1,02*
    1 Tag
    384
    3
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,57*
    € 1,05*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,47*
    € 1,22*
    Lager 139
    14356
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,506*
    € 1,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,138*
    € 1,35422
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,051*
    € 1,25069
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,814*
    € 0,96866
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,717*
    € 0,85323
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    CSACTT003
    ab € 17,82*
    Zubehör
    CamdenBoss
    CSACTT004
    ab € 20,00*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.