Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TCST1103 OPTISCHER SENSOR, TRANSMISSIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1470057
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TCST1103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Encoder IC
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Sperrspannung, Vr: 6 V
  • Produktpalette: TCST Series
  • Durchlassstrom If: 60 mA
  • Durchlassspannung: 1.25 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Fototransistor
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.1 mm
  • Schlitzbreite: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    85
    € 8,95*
    ab € 0,53*
    € 1,02*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,60*
    € 1,18*
    1 Tag
    293
    3
    € 5,95*
    ab € 0,66*
    € 1,24*
    1 Tag
    595
    10
    € 7,00*
    ab € 0,49*
    € 1,29*
    Lager 139
    4028
    1
    € 14,99*
    ab € 0,555*
    € 2,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,313*
    € 1,56247
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,241*
    € 1,47679
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,039*
    € 1,23641
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CamdenBoss
    RTM5003/13-YEL
    ab € 29,37*
    Zubehör
    CamdenBoss
    RTM5004/14-RED
    ab € 32,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.