Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW08053K01FKEA DICKSCHICHTWIDERST. 3K01 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469909
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08053K01FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0805
smd widerstand
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERST. 3K01 1% 0.125W 0805
  • RoHS konform: Y-EX
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 3.01 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/K
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe CRCW
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW08053K01FKEA, 679-1349, 679-1349P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00936*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,05775*
€ 0,06872
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03733*
€ 0,04442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02577*
€ 0,03067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01302*
€ 0,01549
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00936*
€ 0,01114
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG