Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW06030000Z0EA DICKSCHICHTWIDERSTAND, 0R, 0.1W, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469739
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW06030000Z0EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Nennleistung: 100 mW
  • Produktpalette: CRCW e3
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produkthöhe: 0.45 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, VISHAY, CRCW06030000Z0EA, 1469739, 146-9739
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    16980
    250
    € 5,95*
    ab € 0,00476*
    € 0,01088*
    100
    € 5,90*
    ab € 0,00274*
    € 0,02323*
    Lager 139
    1130666
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00618*
    € 0,02653*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02653*
    € 0,03157
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01236*
    € 0,01471
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01045*
    € 0,01244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00931*
    € 0,01108
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00916*
    € 0,0109
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00865*
    € 0,01029
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00815*
    € 0,0097
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00618*
    € 0,00735
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2653* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 333,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.