Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 1N4148TR KLEINSIGNALDIODE, 1FACH, 100 V, 150MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469384
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1N4148TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Produktpalette: 1N4148
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 8 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AH
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, 1N4148TR, 1469384, 146-9384
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,014*
    2 Tage
    11334
    25
    € 5,95*
    ab € 0,0379*
    € 0,1218*
    Lager 139
    74362
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0215*
    € 0,2649*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2649*
    € 0,31523
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1646*
    € 0,19587
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0744*
    € 0,08854
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0668*
    € 0,07949
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,049*
    € 0,05831
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0318*
    € 0,03784
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0293*
    € 0,03487
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0276*
    € 0,03284
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3245* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 334,81*
    Zubehör
    Multicomp
    D00839
    ab € 133,53*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.