Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer, 1.65V bis 5.5V, SOT-353-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1468775
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NL17SZ125DFT2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiter
ICs
Leitungstreiber
Logik-ICs
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Logikbaustein: Puffer, nicht invertierend
  • Logikfamilie / Sockelnummer: -
  • Logik-IC-Sockelnummer: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Logik-IC-Familie: 17SZ
  • Bauform - Logikbaustein: SOT-353
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,123*
    € 0,556*
    Lager 139
    7820
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0375*
    € 0,5841*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5841*
    € 0,69508
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4676*
    € 0,55644
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1958*
    € 0,233
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1818*
    € 0,21634
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,093*
    € 0,11067
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0827*
    € 0,09841
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0722*
    € 0,08592
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0536*
    € 0,06378
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0502*
    € 0,05974
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0467*
    € 0,05557
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9205* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    SN74LVC1G125DCKT
    ab € 0,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.