Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FDLL4150 DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 0.2A, 50V, LL34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467560
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDLL4150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 4 A
  • Produktpalette: FDLL4
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 50 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-213AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, on semiconductor diode, Dioden, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FDLL4150, 1467560, 146-7560
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0408*
    € 0,0526*
    Lager 139
    4415
    5
    € 14,99*
    ab € 0,044*
    € 0,5911*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5911*
    € 0,70341
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4105*
    € 0,4885
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1585*
    € 0,18862
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1451*
    € 0,17267
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1003*
    € 0,11936
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,0605*
    € 0,072
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,0547*
    € 0,06509
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,044*
    € 0,05236
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,9555* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    LL4150GS08
    ab € 0,0102*
    Ähnlich
    Vishay
    LL4150GS18
    ab € 0,0102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.