Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR UF4002 DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 1A, 100V, DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467501
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UF4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
on semiconductor diode
diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Produktpalette: UF400 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Periodische Sperrspannung Vrrm, max.: 100 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL)
  • Sperrerholzeit Trr, max.: 50 ns
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1 A
  • Spitzendurchlassstrom Ifsm, max.: 30 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Erholzeit, Gleichrichter, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ON SEMICONDUCTOR, UF4002, 1467501, 146-7501
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 6,95*
    ab € 0,0456*
    € 0,2412*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0898*
    € 0,5832*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5832*
    € 0,69401
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3504*
    € 0,41698
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ON Semiconductor
    1N4002RLG
    ab € 0,0256*
    Ähnlich
    Vishay
    UF4002-E3/54
    ab € 0,115*
    Ähnlich
    Vishay
    UF4002-E3/73
    ab € 0,1253*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.