| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1467497 Herst.-Nr.: RGP10M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 30 AProduktpalette: RGP10 Betriebstemperatur, max.: 175 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 1 kVDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1 ADurchlassspannung, max.: 1.3 VSperrverzögerungszeit: 500 nsAnzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: Lead (14-Jun-2023) Bauform - Diode: DO-41 (DO-204AL) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, on semiconductor diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, RGP10M, 1467497, 146-7497 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,68* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,111* | € 0,701* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,505* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|