Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR DF005S BRÜCKEN-GR-DIODE, 1.5A, 50V, 4-SDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1467462
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     DF005S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 1.5 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: DIP
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC
  • Periodische Sperrspannung Vrrm, max.: 50 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.1 V
  • Produktpalette: DF005 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 50v, brückengleichrichter, on semiconductor diode, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ON SEMICONDUCTOR, DF005S, 1467462, 146-7462
    Angebote (5)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 6,95*
    ab € 0,23*
    € 0,27*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,152*
    € 0,32*
    1
    € 4,00*
    ab € 0,47*
    € 0,54*
    Lager 139
    5
    € 5,95*
    ab € 0,178*
    € 0,63*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,62*
    € 0,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,63*
    € 0,7497
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,315*
    € 0,37485
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,15* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    FL 6/12
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Schurter
    3412.0115.11
    ab € 0,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.