Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 014.86.313 BEFESTIGUNGSKLAMMER,M3-10X11X72-NI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466883
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     014.86.313
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Leiterplatten
  • Außenbreite - Zoll: 0.39 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 11 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.43 Zoll
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Außenbreite - metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungselemente, Gehäuse, Racks, Schränke, ETTINGER, 014.86.313, 1466883, 146-6883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,376*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,376*
    € 1,63744
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,609*
    € 0,72471
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.