Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE 30XR-A MULTIMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1466462
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     30XR-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Messwert Gleichstrom, max.: 10 A
  • Messwert Wechselstrom, max.: 10 A
  • Messwert Widerstand, max.: 20 Mohm
  • Produktpalette: -
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: Strom, Spannung, Widerstand
  • Herstellergewährleistung: 1 Jahr
  • Schritte: 1999
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Bereichswahl: Manuell
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter beha, multimeter, Handgeräte, Messtechnik, Strommesszangen, BEHA-AMPROBE, 30XR-A, 1466462, 146-6462
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 104,80*
    € 134,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 111,12*
    € 138,23*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 126,14*
    € 156,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 138,23*
    € 164,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 137,37*
    € 163,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 130,05*
    € 154,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 124,48*
    € 148,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,12*
    € 132,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    5035453
    ab € 8,74*
    Zubehör
    Fluke
    762823
    ab € 46,99*
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 39,11*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,97*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,46*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Pomona
    5677B
    ab € 154,84*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.