Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NETZ-GUMMIKABEL 2POL 1,5MM2 SCHWARZ 100M Typ:3182TRS 1.50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1465894
Hersteller:  Pro Power
Herst.-Nr.:  3182TRS 1.50MM
EAN:  k.A.
PRO POWER Typ: 3182TRS 1.50MM
  • Beschreibung: NETZ-GUMMIKABEL 2POL 1,5MM2 SCHWARZ 100M
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kabel, Litzen / Mehradrige
  • Aussendurchmesser: 9.4mm
  • Leiterausführung: 30/0,25
  • Leiter-Querschnitt: 1.5mm²
  • Anzahl der Adern: 2
  • Farbe, Primärisolation: Blau, braun
  • Material, Sekundärisolation: Gummi
Weitere Informationen:
Hersteller:
3182TRS 1.50MM
3182TRS 1.50MM
... > Kabel & Steckverbinder > Kabel und Litzen > Steuer- und Versorgungsleitungen
Weitere Suchbegriffe: PRO POWER, 146-5894, RoHS konform: Ja, 3182TRS 1.50MM, Mehradrige, Kabel, Litzen
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 5,95*
€ 124,34*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG