Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 33 µH, 1.41 A, Geschirmt, 1.73 A, DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463518
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DR74-330-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
HF Drossel
RMS-Strom Irms: 1.41 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: DR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 1.73 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 7.6 mm
  • DC-Widerstand, max.: -
  • Produkthöhe: 4.35 mm
  • Produktlänge: 7.6 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, SMD Drossel, smd drossel 33µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON COILTRONICS, DR74-330-R, 1463518, 146-3518
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1100
    Frei Haus
    ab € 0,57*
    € 0,68*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 1,60*
    Lager 139
    1407
    1
    € 14,99*
    ab € 0,797*
    € 2,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,129*
    € 1,34351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,089*
    € 1,29591
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.