Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EATON COILTRONICS CTX20-1-R DROSSEL, 19.6UH, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463497
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CTX20-1-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Beschreibung: DROSSEL, 19.6UH, 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Saturation Current - Parallel: -
  • DC Resistance Max - Parallel: 0.146 ohm
  • Inductance, Parallel: 19.6 ᄉH
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RMS Current - Parallel: 1 A
  • Gehäuse der gekoppelten Induktivität: 8.89mm x 8.89mm x 4.19mm
  • Product Range: Baureihe OCTA-PAC
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Induktivitäten, Drosseln, Spulen, Gekoppelte Induktivitäten, EATON COILTRONICS, CTX20-1-R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG