Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIYO YUDEN CBC3225T100MR INDUKTIVITÄT, 10UH, 20%, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463485
Hersteller:
     Taiyo Yuden
Herst.-Nr.:
     CBC3225T100MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Produktpalette: CB
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1210 [Metrisch 3225]
  • DC-Nennstrom: 900 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.133 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: 23 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Ferrit
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, TAIYO YUDEN, CBC3225T100MR, 1463485, 146-3485
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0818*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2826*
    € 0,33629
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2171*
    € 0,25835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1615*
    € 0,19219
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1342*
    € 0,1597
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1125*
    € 0,13388
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1095*
    € 0,13031
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1064*
    € 0,12662
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Licefa
    DISS-SMD-BOX N1-11-11-8-8
    ab € 1,934*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.