Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER 380LQ391M400K032 KONDENSATOR, 390æF, 400V, ALU-ELKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1463403
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     380LQ391M400K032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.51 ohm
  • Produktdurchmesser: 30 mm
  • Produktpalette: 380L
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 2.98 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 390 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 35 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 400v 390uf, alu elko, alu elko 400 vdc, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, CORNELL DUBILIER, 380LQ391M400K032, 1463403, 146-3403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,97*
    € 14,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,36*
    € 12,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,92*
    € 10,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,41*
    € 10,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCHPR400V397M35X47
    ab € 4,38*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCLPR400V397M30X45
    ab € 3,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.