Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

FLOOR SIGN,ESD 30CM Typ:EXIT FLOOR SIGN FRENCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Artikel-Nr.:   139-1462216
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   EXIT FLOOR SIGN FRENCH
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
ESD
Statikschutz ESD
UNBRANDED Typ: EXIT FLOOR SIGN FRENCH
  • Beschreibung: FLOOR SIGN,ESD 30CM
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Schilder
  • Aussen Länge/Höhe: 300mm
  • Breite/Weite: 300mm
Weitere Informationen:
Hersteller:EXIT FLOOR SIGN FRENCH
EXIT FLOOR SIGN FRENCH

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Arbeitsplatz-Ausrüstungen
Weitere Suchbegriffe: 146-2216, Statikschutz, EXIT FLOOR SIGN FRENCH, RoHS konform: Keine Angaben, UNBRANDED, Schilder
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 5,95* € 51,26*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  51,26* €  61,00 pro Stück
ab 5 Stück €  44,26* €  52,67 pro Stück
ab 20 Stück €  42,74* €  50,86 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG