Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommesszange, Echteffektivwert, 800A AC, 600V DC, 51mm maximale Backenöffnung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1461578
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     ACDC 100 TRMS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen amprobe
Messwert Wechselstrom, max.: 800 A
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: 40 Mohm
  • Bereichswahl: Automatisch, manuell
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 51 mm
  • Anzahl der Stellen: 3.75
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: Strom, Spannung, Kapazität, Widerstand
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Messtechnik, Multimeter, BEHA-AMPROBE, ACDC 100 TRMS, 1461578, 146-1578
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 249,26*
    € 305,25*
    € 5,90*
    ab € 248,73*
    € 307,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 305,25*
    € 363,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 296,30*
    € 352,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 277,99*
    € 330,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 262,68*
    € 312,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 249,26*
    € 296,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 39,00*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,53*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 300,97*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TP920
    ab € 66,13*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,46*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,39*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,25*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.