Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YAGEO (PHYCOMP) RC0402FR-073M3L DICKSCHICHTWIDERSTAND 3M3 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1458782
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-073M3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
YAGEO (PHYCOMP)
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERSTAND 3M3 1% 0.063W 0402
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 3.3 Mohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RC
Weitere Suchbegriffe: RC0402FR-073M3L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00128*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01933*
€ 0,023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01044*
€ 0,01242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00829*
€ 0,00987
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00444*
€ 0,00528
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0032*
€ 0,00381
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00236*
€ 0,00281
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00147*
€ 0,00175
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00128*
€ 0,00152
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 67,72*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG