Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

YAGEO (PHYCOMP) RC0402FR-07110KL DICKSCHICHTWIDERST. 110K 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1458740
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-07110KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
YAGEO (PHYCOMP)
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERST. 110K 1% 0.063W 0402
  • RoHS konform: Ja
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Widerstand: 110 kohm
  • Nennleistung: 63 mW
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Nennspannung: 50 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0402 [Metrisch 1005]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Baureihe RC
Weitere Suchbegriffe: RC0402FR-07110KL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00296*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01427*
€ 0,01698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,00663*
€ 0,00789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00405*
€ 0,00482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00296*
€ 0,00352
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 85,89*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 146,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG