Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110B225K035AT KONDENSATOR, 2.2æF, 35V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457555
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110B225K035AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 5 ohm
  • Produktdurchmesser: 4.45 mm
  • Produktpalette: T110 MIL-PRF-39003 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 12.04 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, drahtwiderstand, axial kondensator 35v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T110B225K035AT, 1457555, 145-7555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,10*
    € 16,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 2025 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.