Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110B106K020AT KONDENSATOR, 10æF, 20V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457553
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110B106K020AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.9 ohm
  • Produktdurchmesser: 4.45 mm
  • Produktpalette: T110 MIL-PRF-39003 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 12.04 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 10µf tht, drahtwiderstand, tantal elko kemet, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T110B106K020AT, 1457553, 145-7553
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 5,69*
    € 10,38*
    Lager 139
    97
    1
    € 14,99*
    ab € 5,65*
    € 12,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 6,04*
    € 19,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 7,53*
    € 8,96
    pro Stück
    ab 525 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 1050 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 2025 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 91,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.