Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CITIZEN FINEDEVICE CFS206 32.768KDZB-UB QUARZ, UHR, 32.768KHZ, ZYLINDER, 6PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1457085
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CFS206 32.768KDZB-UB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: CFS206
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Frequenztoleranz + / -: 20 ppm
  • Belastungskapazität: 6 pF
  • Quarzgehäuse: Zylinder, radial bedrahtet, 6.2mm x 2mm Durchm.
  • Nennfrequenz: 32.768 kHz
  • Frequenzstabilität + / -: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, CITIZEN FINEDEVICE, CFS206 32.768KDZB-UB, 1457085, 145-7085
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,138*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,193*
    € 0,22967
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.