Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA HWS600-12 STROMVERS., VERKAPS., 12V, 53A, 636W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1456500
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     HWS600-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Beschreibung: STROMVERS., VERKAPS., 12V, 53A, 636W
  • RoHS konform: Ja
  • Input Voltage AC Min: 85 V
  • Input Voltage AC Max: 265 V
  • Strom, Ausgang 4: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgangstyp: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 V
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 53 A
  • Anzahl derᅠAusgangskanäle: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Keine Angabe
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom: -
  • Stromausgang: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • max. Ausgangsleistung: 648 W
  • Product Range: HWS Series
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Stromversorgung, Netzschutz, Netzteile, AC/DC-Wandler, AC/DC-Wandler im Gehäuse, ein Ausgang, TDK-LAMBDA, HWS600-12, 635-2183
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 241,43*
€ 317,89*
Frei Haus
ab € 294,65*
€ 317,90*
Frei Haus
ab € 263,17*
€ 344,43*
Lager 139
Frei Haus
ab € 362,61*
€ 413,91*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,91*
€ 492,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,61*
€ 431,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG