Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1453781 Herst.-Nr.: 5035201 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ANSMANN Typ: 5035201- Beschreibung: AKKU,NIMH,AA/MIGNON,2700MAH
- RoHS konform: in Klärung
- Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
- Aussen Länge/Höhe: 50.3mm
- Spannung, Ausgang: 1.2V
- Durchmesser, Gehäuse: 14.3mm
- Batterie, Bauform: AA
- Technologie, Batterie: NiMh
- Leistung, Energiespeicherung: 2850mAh
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 5035201 |  | 5035201 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ansmann, Micro Batterie, Mignon Akku, Mignon Batterie, Nickel Metallhydrid Akku, Nickel-Metallhydrid Akkus, Batterien, Ladegeräte, ANSMANN, 145-3781, 5035201, Akkus, Batterien, Ladetechnik und Zubehör, RoHS konform: Keine Angaben |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 3,22* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 3,27* |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 4,75* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 4,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|