Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LEITERPLATTENTASTER 17.3X16.7 GRAU Typ:623300.050.000.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-145214
Hersteller:  Lucas NSF
Herst.-Nr.:  623300.050.000.030
EAN:  k.A.
NSF (CONTROLS) Typ: 623300.050.000.030
  • Beschreibung: LEITERPLATTENTASTER 17.3X16.7 GRAU
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Schalter / Drucktaster
  • Aussen Länge/Höhe: 17.1mm
  • Breite/Weite: 12.3mm
  • Temperatur, Betriebs- max.: 85 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -25 C
  • Schaltfunktionstyp: SPDT tastend
  • Spannung, Kontakt max. DC: 24V
Weitere Informationen:
Hersteller:
623300.050.000.030
623300.050.000.030
... > Elektrotechnik > Schalter, Tasten und Knöpfe > Leiterplattentaster
Weitere Suchbegriffe: 145-214, 623300.050.000.030, Schalter, NSF (CONTROLS), RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 4,06*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Vishay
TLHG4405
€ 1,02*
€ 1,21
Zubehör
Vishay
TLHY4405
€ 1,12*
€ 1,33
Zubehör
Vishay
TLHO4400
€ 0,92*
€ 1,09
Zubehör
Vishay
TLUR4400
€ 0,82*
€ 0,98
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG