Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LOETSTATION,WD1000T 230V EU Typ:0053402670


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1447700
Hersteller:  Cooper
Herst.-Nr.:  0053402670
EAN:  k.A.
COOPER TOOLS / WELLER Typ: 0053402670
  • Beschreibung: LOETSTATION,WD1000T 230V EU
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Lötwerkzeuge, Lötzinn / Lötstationen & Kits
  • Breite/Weite: 108mm
  • Länge: 134mm
  • Höhe: 147mm
  • Frequenz, Versorgung max.: 60Hz
  • Frequenz, Versorgung min.: 50Hz
  • Leistung, Eingang: 95W
Weitere Informationen:
Hersteller:
0053402670
0053402670
... > Werkstattbedarf > Lötwerkzeuge und Lötzinn > Lötstationen
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, 0053402670, COOPER TOOLS / WELLER, Lötwerkzeuge, Lötzinn, Lötgeräte, Lötstationen & Kits, 144-7700
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 298,99*
7 Tage
pro Stück
€ 6,00*
€ 299,00*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,99*
€ 355,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,89*
€ 312,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG