Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DURATOOL D00321 SACKKARRE BIS MAX 200KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1447581
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D00321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Länge: 435 mm
  • Tragfähigkeit: 200 kg
  • Wagentyp: Sackkarre
  • SVHC: To Be Advised
  • Außenhöhe: 1150 mm
  • Außenbreite: 545 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: sackkarre bis 200kg, kistenkarre, duratool sackkarre, Karren, Materialtransport, Wagen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DURATOOL, D00321, 1447581, 144-7581
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,39*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,64*
    € 45,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,02*
    € 33,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,83*
    € 29,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,39*
    € 26,64
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.