Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MEISSEL UND DURCHSCHLAG-SET 16TEILIG Typ:TL10365


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1447437
Hersteller:  Duratool
Herst.-Nr.:  TL10365
EAN:  k.A.
DURATOOL Typ: TL10365
  • Beschreibung: MEISSEL UND DURCHSCHLAG-SET 16TEILIG
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Werkzeuge / Lochstanzen, Körner, Splintentreiber, Anreißnadeln
Weitere Informationen:
Hersteller:
TL10365
TL10365
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Durchführungskondensatoren
Weitere Suchbegriffe: DURATOOL, Lochstanzen, Körner, Splintentreiber, Anreißnadeln, Werkzeuge, 144-7437, TL10365, RoHS konform: Keine Angaben
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 15,03*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG