Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

DCP,DUAL,128TAPS,SMD TSSOP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1439897
Hersteller:
     Intersil
Herst.-Nr.:
     ISL22326WFV14Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
I2C Bus
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Beschreibung: DCP,DUAL,128TAPS,SMD TSSOP14
  • RoHS konform: Ja
  • Track Taper: -
  • Anzahl der Potis: Doppelt
  • Min Betriebstemperatur: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2013)
  • Spannung, Versorgung min.: 2.7 V
  • Temperaturkoeffizient: ± 50 ppm/°C
  • Anzahl Schritte: 128
  • max. Betriebstemperatur: 125 °C
  • Potentiometer IC Gehäusestil: TSSOP
  • Speichertyp: Nichtflüchtig
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • MSL: -
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • Streckenwiderstand: 10 kohm
  • Anzahl der Pins: 14
  • Steuerungsinterface: I2C, SPI
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, Halbleiter, ICs, Digitalpotentiometer, Nicht, flüchtig, INTERSIL, ISL22326WFV14Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE933-02
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG