Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KÜHLGEHÄUESE PROF. TPCC Typ:1438299


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1438299
Hersteller:  PSI Technics
Herst.-Nr.:  1438299
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Psi Technics
PSI TECHNICS Typ: 1438299
  • Beschreibung: KÜHLGEHÄUESE PROF. TPCC
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Sensoren / Gehäuse
  • Temperatur, Betriebs- max.: 75 C
  • Material: Fiber Composite
Weitere Informationen:
Hersteller:
1438299
1438299
... > Elektrotechnik > Gehäuse, 19 Zoll Technik und Zubehör > DIN-Schienen-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Gehäuse, 19Zoll Technik & Zubehör, PSI TECHNICS, 143-8299, Gehäuse, 1438299, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 2.583,18*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.583,18*
€ 3.073,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.527,35*
€ 3.007,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG