Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09-0424-00-07 RUNDBUCHSE, PANELMONTAGE, 7POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1437622
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0424-00-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
712-Rundsteckverbinder
712-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 712
Serie 712 Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 712 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 7 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschsteckdose, binder flanschdose 7 pol, flanschdose binder, flanschdose, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09-0424-00-07, 1437622, 143-7622
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 6,37*
    € 12,30*
    € 6,90*
    ab € 8,35*
    € 13,09*
    € 4,00*
    ab € 9,39*
    € 15,40*
    2 Tage
    35
    Frei Haus
    ab € 11,32*
    € 16,27*
    Lager 139
    69
    € 14,99*
    ab € 9,51*
    € 17,96*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,96*
    € 21,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,75*
    € 19,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,34*
    € 18,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,58*
    € 17,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,87*
    € 16,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,05*
    € 14,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    08 0352 000 001
    ab € 2,68*
    Zubehör
    Binder
    99 0421 00 07
    ab € 6,80*
    Zubehör
    Binder
    01 5023 001
    ab € 0,79*
    Zubehör
    Binder
    99-0421-75-07
    ab € 17,56*
    Zubehör
    Binder
    99-0421-70-07
    ab € 18,13*
    Zubehör
    Binder
    99.0421.10.07
    ab € 8,76*
    Zubehör
    Binder
    79-1421-15-07
    ab € 29,78*
    Zubehör
    Binder
    99-0421-70-07
    ab € 12,66*
    Zubehör
    Binder
    79-1421-12-07
    ab € 20,65*
    Zubehör
    Binder
    08-1124-000-001
    ab € 1,75*
    Zubehör
    Binder
    79 1421 72 07
    ab € 24,28*
    Zubehör
    Binder
    79 1421 75 07
    ab € 32,89*
    Zubehör
    Binder
    99 0421 115 07
    ab € 15,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.