Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Daumenradschalter, 84210, Panelmontage, Steckanschluss, Lötanschluss, BCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-143616
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84210056
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
codierschalter bcd
codierschalter
Produktpalette: 84210
  • Ausgabe: 0 bis 9
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Ausgabecode: BCD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crouzet codierschalter, Nockenschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, CROUZET AUTOMATION, 84210056, 143616, 143-616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 59,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,24*
    € 116,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,53*
    € 114,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,69*
    € 88,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,00*
    € 82,11
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,60*
    € 70,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Crouzet
    79211759
    ab € 12,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.