Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHALTER,NAVIGATION 5 WAY Typ:SKQUCAA010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1435775
Hersteller:  Alps
Herst.-Nr.:  SKQUCAA010
EAN:  k.A.
ALPS Typ: SKQUCAA010
  • Beschreibung: SCHALTER,NAVIGATION 5 WAY
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Schalter / Drucktaster
  • Aussen Länge/Höhe: 10mm
  • Breite/Weite: 10mm
  • Temperatur, Betriebs- max.: 85 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -30 C
  • Tiefe, Aussen: 10mm
  • Schaltfunktionstyp: 4-direction and centre push
Weitere Informationen:
Hersteller:
SKQUCAA010
SKQUCAA010
... > Elektrotechnik > Schalter, Tasten und Knöpfe > Einzeltaster
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Schalter & Zubehör, SKQUCAA010, 143-5775, ALPS, Schalter, Drucktaster
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 6,95*
€ 2,13*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 2,29*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG