Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETA 106-P30 2A SCHUTZSCHALTER, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-143571
Hersteller:
     ETA
Herst.-Nr.:
     106-P30 2A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
eta schutzschalter 2a
schutzschalter eta
Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Produktpalette: 106-P30
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennstrom: 2 A
  • Nennspannung, V DC: 48 VDC
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermische, ETA, 106-P30 2A, 143571, 143-571
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 15,05*
    € 15,05*
    1 Tag
    39
    1
    € 5,95*
    ab € 15,21*
    € 20,34*
    Lager 139
    146
    1
    € 14,99*
    ab € 16,68*
    € 28,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,68*
    € 19,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ETA
    X201.285.01
    ab € 5,39*
    Zubehör
    ETA
    Y301.059.01
    ab € 1,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.