Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 100-30BK KUPFERDRAHT VERSILB KYNAR SW 0.25 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-143381
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     100-30BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht versilbert 100m
kupferdraht versilbert
kupferdraht
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: 100-30
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 0.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.05 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVDF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), MULTICOMP PRO, 100-30BK, 143381, 143-381
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 29,11* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 44,73*
    € 53,23
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,70*
    € 52,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 39,85*
    € 47,42
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 35,62*
    € 42,39
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 35,17*
    € 41,85
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 29,11*
    € 34,64
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,60*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 3,83*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 73,70*
    Zubehör
    Pro Power
    0301CV-100W
    ab € 0,509*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.