Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLINKENSTECKER WINKEL 6.35MM 3POL ISOL Typ:4803.1401


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-143330
Hersteller:  Schurter
Herst.-Nr.:  4803.1401
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
SCHURTER Typ: 4803.1401
  • Beschreibung: KLINKENSTECKER WINKEL 6.35MM 3POL ISOL
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Steckverbinder / Klinkenstecker
  • Aussen Länge/Höhe: 35.5mm
  • Breite/Weite: 15.9mm
  • Anzahl der Wege: 3
  • Aussendurchmesser: 20.2mm
  • Anzahl der Pole: 3
  • Durchmesser, Kabel, max.: 6.4mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
4803.1401
4803.1401
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - Audio/Video/HF > 6,35mm Klinke
Weitere Suchbegriffe: 143-330, SCHURTER, Steckverbinder, 4803.1401, 6,35mm Klinke, RoHS konform: Ja
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,28*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Schurter
4803.2300
€ 2,69*
€ 3,20
Zubehör
Schurter
4803.2310
€ 4,06*
€ 4,83
Zubehör
Schurter
4803.2330
€ 3,46*
€ 4,12
Zubehör
Schurter
4803.3300
€ 5,20*
€ 6,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG