Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
KLINKENSTECKER 6.35MM 3POL ABGESCHIRMT Typ:4803.1300
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Farnell
Artikel-Nr.:
139-143323
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
4803.1300
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
SCHURTER Typ: 4803.1300
Beschreibung:
KLINKENSTECKER 6.35MM 3POL ABGESCHIRMT
RoHS konform:
Ja
Kategorie:
Steckverbinder / Klinkenstecker
Aussen Länge/Höhe:
36.8mm
Anzahl der Wege:
3
Aussendurchmesser:
15.24mm
Anzahl der Pole:
3
Durchmesser, Kabel, max.:
6.4mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
4803.1300
4803.1300
... >
Kabel & Steckverbinder
>
Steckverbinder - Audio/Video/HF
>
6,35mm Klinke
Weitere Suchbegriffe:
4803.1300
,
143-323
,
SCHURTER
,
RoHS konform: Ja
,
Steckverbinder
,
6,35mm Klinke
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Farnell
1 Tag
€ 7,95*
€ 11,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Farnell
Versand
von Farnell
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
JACK SOCKET,1/4Zoll PANEL 3P Typ:4803.2300
Schurter
4803.2300
€ 2,69*
€ 3,20
Zubehör
JACK SOCKET,1/4Zoll PANEL 3P Typ:4803.2310
Schurter
4803.2310
€ 4,06*
€ 4,83
Zubehör
JACK SOCKET,1/4Zoll PCB 3P Typ:4803.2330
Schurter
4803.2330
€ 3,46*
€ 4,12
Zubehör
KUPPLUNG KLINKE 6.35MM 3POL Typ:4803.3300
Schurter
4803.3300
€ 5,20*
€ 6,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG