Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1431247 Herst.-Nr.: MMBZ5252BLT1G EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ON SEMICONDUCTOR Typ: MMBZ5252BLT1G- Beschreibung: DIODE,ZENER 0.225W 24V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Zener Dioden
- Gehäusetyp: SOT-23 (TO-236)
- SMD-Bauteil: 1
- Leistung, Ptot: 0.225W
- Spannung, Uz(V): 24V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | MMBZ5252BLT1G |  | MMBZ5252BLT1G |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 143-1247, Gleichrichter, Transistoren und Dioden, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Zener Dioden, Dioden, MMBZ5252BLT1G, ON SEMICONDUCTOR |
|  |  |
|
 |  | Angebote (1) | |  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | | Netto |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  | 10 |  |  | € 7,95* | € 0,0609* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,61* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|