Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DIODE,ZENER 0.225W 18V Typ:MMBZ5248BLT1G


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1431246
Hersteller:  ON Semiconductor
Herst.-Nr.:  MMBZ5248BLT1G
EAN:  k.A.
ON SEMICONDUCTOR Typ: MMBZ5248BLT1G
  • Beschreibung: DIODE,ZENER 0.225W 18V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Zener Dioden
  • Gehäusetyp: SOT-23 (TO-236)
  • SMD-Bauteil: 1
  • Leistung, Ptot: 0.225W
  • Spannung, Uz(V): 18V
Weitere Informationen:
Hersteller:
MMBZ5248BLT1G
MMBZ5248BLT1G
... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > Dioden-Zener
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, 143-1246, Dioden, ON SEMICONDUCTOR, MMBZ5248BLT1G, Gleichrichter, Transistoren und Dioden, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Zener Dioden
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Farnell
10
€ 7,95*
€ 0,0609*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0609*
€ 0,07247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,03045*
€ 0,03624
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 0,61*
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
€ 3,53*
€ 4,20
Zubehör
HK Wentworth
SMA10SL
€ 16,35*
€ 19,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG