Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROXBURGH EMC RID0642H FILTER, INLET, 6A, EMC, SCHNELLON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1428678
Hersteller:
     Roxburgh EMC
Herst.-Nr.:
     RID0642H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: -
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 7,19*
    € 14,99*
    Lager 139
    21
    € 14,99*
    ab € 7,61*
    € 21,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,92*
    € 23,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,39*
    € 17,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,70*
    € 13,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,45*
    € 11,25
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP007501
    ab € 8,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.