Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 601-GP-5 ANSCHLUSSBLOCK,5POLIG 20A/300V AWG12-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427837
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     601-GP-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 11.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,54*
    € 39,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,72*
    € 36,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,07*
    € 27,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,61*
    € 25,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,81*
    € 21,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,10*
    € 20,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,97*
    € 16,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.