Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 601-GP-2 ANSCHLUSSBLOCK,2POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427834
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     601-GP-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 11.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 20 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,76*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,42*
    € 23,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,56*
    € 14,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,42*
    € 10,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.