Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 600A-GP-10 ANSCHLUSSBLOCK,10POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427816
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     600A-GP-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 9.5 mm
  • Produktpalette: 600A GP
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,65*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,42*
    € 50,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,29*
    € 47,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,31*
    € 45,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.