Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS 600A-GP-8 ANSCHLUSSBLOCK,8POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427815
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     600A-GP-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerschutz
Panelmontage
Reihenklemmen
Steckverbinder
Rastermaß: 9.5 mm
  • Produktpalette: 600A GP
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 8 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,96*
    € 53,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,54*
    € 50,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,49*
    € 42,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,47*
    € 30,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,96*
    € 29,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,90*
    € 24,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.