Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC19825 GENDER CHANGER, MALE-MALE, 25WEGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427695
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC19825
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zielpositionen: 25 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 25 -polig
  • Produktpalette: Low Profile gender Changers
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, SPC19825, 1427695, 142-7695
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,44*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,41*
    € 6,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,77*
    € 5,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    5501-25SA-02-F1
    ab € 0,391*
    Zubehör
    Multicomp
    698120
    ab € 0,511*
    Zubehör
    Multicomp
    8FSM25S-30N4-FEC
    ab € 1,014*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19776
    ab € 2,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.