Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCREWDRIVER,CORDLESS 10.8VLI POCKET Typ:0601992000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1427666
Hersteller:  Bosch
Herst.-Nr.:  0601992000
EAN:  k.A.
BOSCH Typ: 0601992000
  • Beschreibung: SCREWDRIVER,CORDLESS 10.8VLI POCKET
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Werkzeuge / Akku-Bohrer/Schrauber
  • Geschwindigkeit, Nulllast: 400rpm
  • Drehmoment, max.: 18Nm
  • Bohrleistung, Stahl: 10mm
  • Spannung, Batterie: 10.8V
  • Bohrleistung, Holz: 8mm
  • Kapazität, Batterie: 1.3Ah
Weitere Informationen:
Hersteller:
0601992000
0601992000
... > Werkstattbedarf > Werkzeuge - Elektrisch und Pneumatisch > Akku-Bohrschrauber und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Akkuschrauber, Bohrer, Bosch, Werkzeuge, BOSCH, 0601992000, RoHS konform: Keine Angaben, 142-7666, Akku-Bohrer/Schrauber
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
5 Tage
pro Stück
€ 9,40*
€ 122,68*
1 Tag
pro Stück
€ 4,16*
€ 145,00*
1 Tag
pro Stück
€ 6,40*
€ 145,00*
Farnell
pro Stück
Frei Haus
€ 151,24*
1 Tag
pro Stück
€ 5,25*
€ 153,40*
Menge:  Stück  
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG