Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0407 ANTENNE, SMB, IP68, SEALED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427476
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Frequenz, max.: 2.5 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: GSM
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Antennenmontage: Panelmontage
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: GPS Antenne, GSM Antenne, Mobilfunk-Antenne, Rundstrahlantenne, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, WLAN Antenne, rundsteckverbinder sonstige, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, BULGIN LIMITED, PX0407, 1427476, 142-7476
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 11,53*
    € 18,67*
    Lager 139
    638
    € 14,99*
    ab € 20,11*
    € 35,46*
    € 8,95*
    ab € 22,62*
    € 38,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,46*
    € 42,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,66*
    € 41,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,86*
    € 36,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,77*
    € 33,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,64*
    € 29,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    ab € 36,24*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/0M50
    ab € 20,42*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0414/1M50
    ab € 26,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.